Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UCP310 SNR Stehlagereinheit UCP, Graugussgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCP310 SNR Stehlagereinheit UCP, Graugussgehäuse
UCP310 SNR Stehlagereinheit UCP, Graugussgehäuse
Artikel-Nr.:
     2302-A00164498
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCP310
EAN/GTIN:
     3413529541591
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser in mm:
110
Baureihe:
UCP300
Bezeichnung Gehäuse:
P310
Bezeichnung Lagereinsatz:
UC310
Breite in mm:
61
eClass51:
23051601
eClass61:
23051601
eClass71:
23051601
Gehäusebreite in mm:
75
Gehäusehöhe in mm:
143
Gehäuselänge in mm:
275
Innendurchmesser in mm:
50
Käfig:
Stahlblechkäfig
Kurzbezeichnung:
Stehlagereinheit
Lagerluft:
C3
Wellendurchmesser in mm:
50
Werkstoff:
Grauguss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 59,15*
€ 71,28*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 72,16*
Lager 2302
€ 4,95*
ab € 59,969*
€ 72,439*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,73*
€ 79,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,74*
€ 79,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,439*
€ 86,202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,399*
€ 82,585
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,429*
€ 77,861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,549*
€ 76,813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,969*
€ 71,363
pro Stück
Lagerstand: Lager 2302
Versand: Lager 2302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.