Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UCFC210 SNR Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCFC200_3.jpg
UCFC200_3.jpg
UCFC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UCFC210
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCFC.210
EAN/GTIN:
     3413529509478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Baureihe: UCFC200 Innendurchmesser d: 50 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss Tragzahlen dynamisch: 23,2 kN Tragzahlen statisch: 35,1 kN Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Schrauben Gehäusehöhe H: 40 mm Gehäusebreite A: 165 mm Lochabstand J: 138 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Schrauben
Bauart:
Flanschlagereinheit
Baureihe:
UCFC200
Bohrungsform:
zylindrisch
Gehäusebreite A:
165 mm
Gehäusehöhe H:
40 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
50 mm
Lochabstand J:
138 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
23,2 kN
Tragzahlen statisch:
35,1 kN
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, spannlager snr, spannlager, 253UCFC210, UCFC210, UCFC.210
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,56*
€ 38,67*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 30,54*
€ 38,81*
€ 4,95*
ab € 31,1909*
€ 39,6509*
2 Tage
47
€ 7,90*
ab € 32,21*
€ 40,66*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 35,98*
€ 45,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.