| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00126975 Herst.-Nr.: UCFC210 EAN/GTIN: 3413529509478 |
| |
|
| | |
| Flanschlagergehäuseeinheit, Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | UCFC200 | Bezeichnung Gehäuse: | FC210 | Bezeichnung Lagereinsatz: | UC210 | Breite in mm: | 51,6 | eClass51: | 23051602 | eClass61: | 23051602 | eClass71: | 23051602 | Gehäusebreite in mm: | 165 | Gehäusehöhe in mm: | 51,6 | Innendurchmesser in mm: | 50 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Flanschlagereinheit | Lagerluft: | C3 | Wellendurchmesser in mm: | 50 | Werkstoff: | Grauguss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,56* | € 38,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 30,54* | € 38,81* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,1909* | € 39,6509* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,21* | € 40,66* | | | | | 11 Tage | | | | | € 3,95* | ab € 35,98* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|