Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AXK1116 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNRBCage.jpg
TNRBCage.jpg
NRBAXK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AXK1116
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1116
EAN/GTIN:
     4547359023060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 80 mm Außendurchmesser D: 105 mm Höhe: 4 mm Tragzahlen statisch: 279 kN Tragzahlen dynamisch: 56,5 kN Käfigwerkstoff: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
105 mm
Höhe:
4 mm
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
56,5 kN
Tragzahlen statisch:
279 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, AXK1116, 252AXK1116
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 7,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,38*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,68*
€ 9,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,40*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,61*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK80105-A/0-10
ab € 10,00*
Ähnlich
SKF
AXK 80105
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.