Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK80105-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1850262-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK80105-A/0-10
EAN/GTIN:
     4012802368284
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Lagerkränze AXK80105-A/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 105 mm · Bohrungs-Ø: 80 mm · Gewicht: 6 g · Herst.-Teilenr.: AXK80105-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Produktabmessung, Ø: 105 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK80105-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 105 mm x 4 mm
Produktabmessung, Ø:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AXK80105-A/0-10
Typ (Hersteller-Typ):
AXK80105-A/0-10
Bohrungs-Ø:
80 mm
Außen-Durchmesser:
105 mm
Gewicht:
6 g
Produkt-Art:
Axial-Lagerkränze
Weitere Suchbegriffe: axial-nadellager ina, axial nadelkranz, INA, AXK80105-A/0-10
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
83
2
€ 4,90*
ab € 10,06*
€ 13,54*
1 Tag
222
1
€ 8,90*
ab € 9,99*
€ 13,58*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 10,83*
€ 14,69*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 16,28*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 17,91*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.