| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-514089 Herst.-Nr.: AXK 80105 EAN/GTIN: 5059041534673 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 80mm Außendurchmesser = 105mm Rollenlager Typ = Axialnadelkranz Axiallager-Breite = 4mm Bohrung Typ = Parallel Statische Traglast = 280kN Käfigmaterial = Stahlblech, Stahl Anzahl der Reihen = 1 Dynamische Traglast = 51kN Geschwindigkeit - Öl max. = 1500U/min
SKF-Nadellager mit Käfig, Baureihe AXK. SKF-Axialnadellager sind für hohe Axiallasten ausgelegt, unempfindlich gegenüber stoßförmigen Belastungen und ermöglichen starre Lageranordnungen, die in Axialrichtung ein Minimum an Platz benötigen. Lager für eine Drehrichtung, können nur in eine Richtung wirkende Axiallasten aufnehmen Es lassen sich besonders kompakte Lageranordnungen realisieren, die nicht viel mehr Platz als eine herkömmliche Anlaufscheibe benötigen, wenn die Stirnseiten angrenzender Maschinenbauteile als Laufbahnen für eine Nadelwalze und Käfigdruckbaugruppe dienen können Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 80mm | Außendurchmesser: | 105mm | Rollenlager Typ: | Axialnadelkranz | Axiallager-Breite: | 4mm | Bohrung Typ: | Parallel | Statische Traglast: | 280kN | Käfigmaterial: | Stahlblech, Stahl | Anzahl der Reihen: | 1 | Dynamische Traglast: | 51kN | Geschwindigkeit - Öl max.: | 1500U/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, 514089, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, AXK80105, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,61* | € 20,71* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,74* | € 20,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 15,72* | € 22,31* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,09* | € 23,90* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,95* | € 37,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|