Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1116 80 x 105 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1116 80 x 105 x 4 mm
NTN Nadellager AXK1116 80 x 105 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128311
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1116
EAN/GTIN:
     4547359023060
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
NTN Nadellager AXK1116 80 x 105 x 4 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
63
Innendurchmesser (mm):
80
Außendurchmesser (mm):
105
Breite (mm):
4
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK 80105
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
105 mm
Breite:
4 mm
Gewicht:
63
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 7,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,65*
€ 9,38*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 6,68*
€ 9,42*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,29*
€ 10,40*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,61*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK80105-A/0-10
ab € 10,00*
Ähnlich
SKF
AXK 80105
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.