Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AXK1108 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNRBCage.jpg
TNRBCage.jpg
NRBAXK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AXK1108
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1108
EAN/GTIN:
     4547359022988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Nadellager, Nadellager, Axialnadellager, NadelkranzTechnische Eigenschaften: Höhe: 3 mm Tragzahlen statisch: 110 kN Tragzahlen dynamisch: 27,4 kN Käfigwerkstoff: ja Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 60 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
60 mm
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
27,4 kN
Tragzahlen statisch:
110 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, 252AXK1108, AXK1108
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,61*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,95*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,30*
€ 1,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,25*
1 Tag
448
1
€ 8,90*
ab € 1,56*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 563,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000591109065
ab € 2,56*
Ähnlich
SKF
AXK 4060
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.