Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1108 40 x 60 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1108 40 x 60 x 3 mm
NTN Nadellager AXK1108 40 x 60 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128319
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1108
EAN/GTIN:
     4547359022988
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
NTN Nadellager AXK1108 40 x 60 x 3 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
18,5
Innendurchmesser (mm):
40
Außendurchmesser (mm):
60
Breite (mm):
3
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK 4060
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Breite:
3 mm
Gewicht:
19
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,40*
€ 1,61*
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,95*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,30*
€ 1,97*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 2,25*
1 Tag
448
1
€ 8,90*
ab € 1,56*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000591109065
ab € 2,56*
Ähnlich
SKF
AXK 4060
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.