Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Axialnadelkranz 1-reihig, Innen-Ø 40mm / Außen-Ø 60mm, Breite 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-514013
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AXK 4060
EAN/GTIN:
     5059041533119
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Innendurchmesser = 40mm
Außendurchmesser = 60mm
Rollenlager Typ = Axialnadelkranz
Axiallager-Breite = 3mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 114kN
Käfigmaterial = Stahlblech, Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 25kN
Geschwindigkeit - Schmierfett max. = 1700U/min

SKF-Nadellager mit Käfig, Baureihe AXK. SKF-Axialnadellager sind für hohe Axiallasten ausgelegt, unempfindlich gegenüber stoßförmigen Belastungen und ermöglichen starre Lageranordnungen, die in Axialrichtung ein Minimum an Platz benötigen. Lager für eine Drehrichtung, können nur in eine Richtung wirkende Axiallasten aufnehmen Es lassen sich besonders kompakte Lageranordnungen realisieren, die nicht viel mehr Platz als eine herkömmliche Anlaufscheibe benötigen, wenn die Stirnseiten angrenzender Maschinenbauteile als Laufbahnen für eine Nadelwalze und Käfigdruckbaugruppe dienen können
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Außendurchmesser:
60mm
Rollenlager Typ:
Axialnadelkranz
Axiallager-Breite:
3mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
114kN
Käfigmaterial:
Stahlblech, Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
25kN
Geschwindigkeit - Schmierfett max.:
1700U/min
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz skf, nadelkranz, 514013, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, AXK4060, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
5
€ 4,90*
ab € 2,87*
€ 4,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 4,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,03*
€ 4,39*
1
€ 4,95*
ab € 3,1776*
€ 4,6176*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,48*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
0000591109065
ab € 2,56*
Ähnlich
NTN
AXK1108
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.