Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Nadelkranz AXK4060-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103AXK4060-A/0-10
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000591109065
EAN/GTIN:
     7316577296887
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
axial nadelkranz
Axial-Nadelkranz AXK4060-A/0-10 Axial-Nadelkraenze AXK, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 60 mm Breite 3 mm, AXK4060-A/0-10, 0000591109065, INA, Axial-Nadelkranz
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadelkraenze
Baureihe:
AXK
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
60.000 mm
UNSPSC:
31171512
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.