Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281110T2 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281110T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81110T2
EAN/GTIN:
     4547359456837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 70 mm Innendurchmesser d: 50 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 14 mm Tragzahlen statisch: 150 kN Tragzahlen dynamisch: 48,5 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
70 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
14 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
48,5 kN
Tragzahlen statisch:
150 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25281110T2, 81110T2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 20,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 24,74*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 18,07*
€ 24,85*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 27,31*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,43*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 602,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81110TN
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.