Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 81110T2 50 x 70 x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 81110T2 50 x 70 x 14 mm
NTN Nadellager 81110T2 50 x 70 x 14 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139949
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81110T2
EAN/GTIN:
     4547359456837
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager 81110T2 50 x 70 x 14 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
165
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
70
Breite (mm):
14
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
81110 TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Breite:
14 mm
Gewicht:
165
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 18,62*
€ 20,07*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 24,74*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 18,07*
€ 24,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,88*
€ 27,31*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,43*
€ 31,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81110TN
ab € 32,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.