Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Axial 1-reihig, Innen-Ø 50mm / Außen-Ø 70mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-513975
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     81110TN
EAN/GTIN:
     5059041534338
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 50mm
Außendurchmesser = 70mm
Rollenlager Typ = Axial
Axiallager-Breite = 14mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Metall
Statische Traglast = 166kN
Käfigmaterial = PA verstärkt
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 48kN
Drehzahlgrenzen = 4300U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 16.6kN

SKF-Axialwälzlager. Zylindrische Wälzlager eignen sich für Lageranordnungen, bei denen hohe Axiallasten auftreten. Sie sind verhältnismäßig unempfindlich gegenüber stoßförmiger Belastung, sehr starr und benötigen nur wenig Platz in Axialrichtung In der Standardausführung sind sie als Lager für eine Drehrichtung erhältlich und können nur in eine Richtung wirkende Axiallasten aufnehmen Diese Lager werden hauptsächlich dort eingesetzt, wo Druckkugellager nur eine unzureichende Belastbarkeit aufweisen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
50mm
Außendurchmesser:
70mm
Rollenlager Typ:
Axial
Axiallager-Breite:
14mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Metall
Statische Traglast:
166kN
Käfigmaterial:
PA verstärkt
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
48kN
Drehzahlgrenzen:
4300U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
16.6kN
Weitere Suchbegriffe: zylinderrollenlager skf, zylinderrollenlager, 513975, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 81110TN, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 34,88*
€ 38,18*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,68*
€ 41,48*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,02*
€ 41,68*
1
€ 4,95*
ab € 37,1624*
€ 46,8224*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 40,18*
€ 52,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.