Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

245NJ2211ET NSK Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ2211ET
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ2211ET
Artikel-Nr.:
     8670-245NJ2211ET
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2211ET
EAN/GTIN:
     0029176399305
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm Breite C: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
25 mm
Breite C:
25 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 245NJ2211ET, NJ2211ET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 46,24*
€ 60,77*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 62,11*
4 Tage
477
1
€ 4,30*
ab € 59,32*
€ 81,32*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3.907,51*
€ 4.031,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 310,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.