Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ2211ET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ2211ET
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ2211ET
Artikel-Nr.:
     1955B-39976825308
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2211ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ2211ET
Innen 55 mm
Außen 100 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,78 kg
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Rollenreihen einreihiges Lager
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera

NSK ZYLINDERROLLENLAGER NJ2211ET Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NJ2211ET
Werksnummer:
10106827
Gewicht netto Kg:
0,780000
Gewicht brutto Kg:
0,780000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
ZYLINDERROLLENLAGER
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 46,40*
€ 60,96*
44 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 61,63*
4 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 59,32*
€ 81,32*
Lager 1955
1
1
Frei Haus
ab € 3.914,92*
€ 4.004,28*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.004,28*
€ 4.765,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.968,70*
€ 4.722,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.931,90*
€ 4.678,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.922,33*
€ 4.667,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.914,92*
€ 4.658,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.