Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NJ2211 ET 55x100x25, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NJ2211 ET 55x100x25, Zylinderrollenlager
NSK NJ2211 ET 55x100x25, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10106828
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2211 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
nsk zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,780 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager NJ2211 ET, NSK Zylinderrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 49,28*
€ 60,56*
Lager 2867
1
1
€ 4,90*
ab € 46,01*
€ 61,14*
5 Tage
477
1
€ 4,30*
ab € 59,29*
€ 81,23*
5 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 3.907,51*
€ 4.031,88*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.