Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GK20-DO INA Gelenkkopf GK20-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920FD_a.png
001920FD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GK20-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066357680000
EAN/GTIN:
     4012802527247
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Hydraulik-Gelenkkopf mit kreisförmigem Anschweißende, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form S, offenTechnische Eigenschaften: Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Außendurchmesser D: 35 mm Breite B: 16 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Schultermaß d1: 24,2 mm Außendurchmesser d2: 53 mm Höhe h2: 38 mm Höhe l8: 3 mm Kippwinkel: 9 ° radiale Lagerluft: 0,030-0,082 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Gesamthöhe l4: 64,5 mm d6: 27,5 mm d7: 4 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GK.. Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 29,6 kN Tragzahlen statisch: 53,7 kN Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser dk: 29 mm Mittenmaß l7: 27 mm Breite C: 13 mm Befestigungsart: kreisförmiges Anschweißende Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
35 mm
Außendurchmesser d2:
53 mm
Außendurchmesser dk:
29 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GK..
Befestigungsart:
kreisförmiges Anschweißende
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
16 mm
Breite C:
13 mm
d6:
27,5 mm
d7:
4 mm
Gesamthöhe l4:
64,5 mm
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h2:
38 mm
Höhe l8:
3 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
9 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
27 mm
radiale Lagerluft:
0,030-0,082 mm
Schultermaß d1:
24,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
29,6 kN
Tragzahlen statisch:
53,7 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBAR, HYDRAULIKGELENK, GELENKAUGE, GK20-DO, 0066357680000, 235GK20-DO, ANSCHWEIßAUGE
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 22,00*
€ 31,89*
1
€ 3,19*
ab € 25,10*
€ 32,38*
1
€ 4,95*
ab € 25,0244*
€ 32,3844*
1 Tag
34
1
€ 4,90*
ab € 26,57*
€ 34,14*
6 Tage
34
1
€ 10,00*
ab € 28,45*
€ 36,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 26 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.