| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GK20-DO Herst.-Nr.: 0066357680000 EAN/GTIN: 4012802527247 |
| |
|
| | |
| Hydraulik-Gelenkkopf GK20-DO Hydraulik-Gelenkkoepfe GK. . -DO, mit Anschweissende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240, GK20-DO, 0066357680000, INA, Hydraulik-Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 53.000 mm | Breite B: | 64.500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,64* | € 32,28* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,00* | € 32,79* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,9644* | € 32,7944* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,38* | € 34,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 28,26* | € 36,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|