Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIR30-DO INA Gelenkkopf GIR30-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00097FFA_a.png
00097FFA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIR30-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066355390000
EAN/GTIN:
     4012802526899
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offenTechnische Eigenschaften: Außendurchmesser dk: 40,7 mm Höhe h1: 110 mm Außendurchmesser d5: 50 mm Innendurchmesser d: 30 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,01 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Schultermaß d1: 34,2 mm Außendurchmesser d2: 73 mm Gewinde: M30x2 Außendurchmesser d4: 40 mm Gewinde l3: 56 mm Gesamthöhe l4: 146,5 mm Höhe l5: 15 mm Mittenmaß l7: 37 mm Außendurchmesser W: 41 mm Kippwinkel: 6 ° radiale Lagerluft: 0,037-0,1 mm Kantenabstand r1s min.: 0,6 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GIR.. Befestigungsart: Innengewinde Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 62,3 kN Tragzahlen statisch: 119 kN Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Außendurchmesser D: 47 mm Breite B: 22 mm Breite C: 19 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
47 mm
Außendurchmesser d2:
73 mm
Außendurchmesser d4:
40 mm
Außendurchmesser d5:
50 mm
Außendurchmesser dk:
40,7 mm
Außendurchmesser W:
41 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
22 mm
Breite C:
19 mm
Gesamthöhe l4:
146,5 mm
Gewinde:
M30x2
Gewinde l3:
56 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
110 mm
Höhe l5:
15 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,6 mm
Kippwinkel:
6 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
37 mm
radiale Lagerluft:
0,037-0,1 mm
Schultermaß d1:
34,2 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,01 mm
Tragzahlen dynamisch:
62,3 kN
Tragzahlen statisch:
119 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBAR, 0066355390000, AUGENGELENK, GELENKAUGE, 235GIR30-DO, GIR30-DO, WELLENGELENK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
13
€ 4,90*
ab € 52,68*
€ 65,40*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 53,36*
€ 66,28*
€ 3,19*
ab € 55,94*
€ 69,54*
€ 4,95*
ab € 55,9012*
€ 69,5412*
5 Tage
10
€ 5,99*
ab € 60,37*
€ 73,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.