| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GIR30-DO Herst.-Nr.: 0066355390000 EAN/GTIN: 4012802526899 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf GIR30-DO Gelenkkoepfe GIR. . -DO, mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde,, GIR30-DO, 0066355390000, INA, Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 73.000 mm | Breite B: | 146.500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,50* | € 65,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,27* | € 66,51* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 55,71* | € 69,66* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 56,0512* | € 69,6612* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,98* | € 73,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|