Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIR12-DO INA Gelenkkopf GIR12-DO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00097FFA_a.png
00097FFA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIR12-DO
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066353930000
EAN/GTIN:
     4012802526691
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 12 mm Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Außendurchmesser D: 22 mm Breite B: 10 mm Außendurchmesser dk: 18 mm Schultermaß d1: 14,9 mm Außendurchmesser d2: 34 mm Gewinde: M12 Höhe h1: 50 mm Gewinde l3: 23 mm Gesamthöhe l4: 67 mm Höhe l5: 6,5 mm Außendurchmesser d5: 22 mm Außendurchmesser W: 19 mm Kippwinkel: 11 ° radiale Lagerluft: 0,023 - 0,068 mm Breite C: 8 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GIR.. Befestigungsart: Innengewinde Bohrungsform: zylindrisch Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Stahl zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 10,8 kN Tragzahlen statisch: 30,4 kN Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser d4: 17,5 mm Mittenmaß l7: 18 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
22 mm
Außendurchmesser d2:
34 mm
Außendurchmesser d4:
17,5 mm
Außendurchmesser d5:
22 mm
Außendurchmesser dk:
18 mm
Außendurchmesser W:
19 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Breite C:
8 mm
Gesamthöhe l4:
67 mm
Gewinde:
M12
Gewinde l3:
23 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Stahl
Höhe h1:
50 mm
Höhe l5:
6,5 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
11 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
18 mm
radiale Lagerluft:
0,023 - 0,068 mm
Schultermaß d1:
14,9 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,8 kN
Tragzahlen statisch:
30,4 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: SCHMIERBAR, GIR12-DO, AUGENGELENK, 0066353930000, GELENKAUGE, WELLENGELENK, 235GIR12-DO
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
1
€ 4,90*
ab € 13,33*
€ 17,76*
5 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 14,85*
€ 19,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,74*
€ 21,92*
1
€ 4,95*
ab € 17,5184*
€ 22,9584*
1
€ 3,19*
ab € 17,52*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.