| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012228 Herst.-Nr.: GIR12-DO EAN/GTIN: 4012802526691 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung Stahl/Stahl, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Fom F, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 34 | Baureihe: | GIR.. | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 12 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 67 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,34* | € 17,99* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,73* | € 22,01* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,5684* | € 23,1284* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,45* | € 23,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,77* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|