Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GIKR20-PB INA Gelenkkopf GIKR20-PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0001669D_a.png
0001669D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GIKR20-PB
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066308470000
EAN/GTIN:
     4012802523287
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenklager
Radial-Gelenklager
Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 20 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser d4: 27,5 mm Mittenmaß l7: 26 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Toleranz Innendurchmesser d1: 0,021 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 25 mm Außendurchmesser dk: 34,925 mm Schultermaß d1: 24,4 mm Außendurchmesser d2: 50 mm Gewinde: M20x1,5 Höhe h1: 77 mm Gewinde l3: 33 mm Gesamthöhe l4: 102 mm Höhe l5: 10 mm Außendurchmesser d5: 35 mm Außendurchmesser W: 30 mm Kippwinkel: 14 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,035 mm Breite C: 18 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GIKR.. Befestigungsart: Innengewinde Wartungspflichtig: ja Gleitpaarung: Stahl/Bronze zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Gewindeausführung: rechts Tragzahlen dynamisch: 31,4 kN Tragzahlen statisch: 45,6 kN Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
40 mm
Außendurchmesser d2:
50 mm
Außendurchmesser d4:
27,5 mm
Außendurchmesser d5:
35 mm
Außendurchmesser dk:
34,925 mm
Außendurchmesser W:
30 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GIKR..
Befestigungsart:
Innengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Breite C:
18 mm
Gesamthöhe l4:
102 mm
Gewinde:
M20x1,5
Gewinde l3:
33 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Stahl/Bronze
Höhe h1:
77 mm
Höhe l5:
10 mm
Innendurchmesser d:
20 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
14 °
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
26 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,035 mm
Schultermaß d1:
24,4 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
0,021 mm
Tragzahlen dynamisch:
31,4 kN
Tragzahlen statisch:
45,6 kN
Wartungspflichtig:
ja
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf ina, gelenkauge, GELENKLAGER, 235GIKR20-PB, SCHMIERBAR, GIKR20-PB, GELENKAUGE, 0066308470000, WELLENGELENK
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 37,21*
€ 47,47*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,44*
€ 57,43*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,32*
€ 57,72*
€ 4,95*
ab € 48,8954*
€ 61,0054*
€ 3,19*
ab € 48,71*
€ 61,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.