| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103GIKR20-PB Herst.-Nr.: 0066308470000 EAN/GTIN: 4012802523287 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf GIKR20-PB Gelenkkoepfe GIKR. . -PB, mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde,, GIKR20-PB, 0066308470000, INA, Gelenkkopf Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 50.000 mm | Breite B: | 102.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,12* | € 48,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,45* | € 58,19* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,46* | € 58,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 48,9854* | € 61,6654* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 48,76* | € 61,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|