| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00012184 Herst.-Nr.: GIKR20-PB EAN/GTIN: 4012802523287 |
| |
|
| | |
| Gelenkkopf mit Innengewinde, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-4, Maßreihe K, Form F, offen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 50 | Baureihe: | GIKR.. | eClass71: | 23050105 | Innendurchmesser in mm: | 20 | Kurzbezeichnung: | Gelenkkopf | Länge in mm: | 102 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,22* | € 47,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,48* | € 57,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,48* | € 57,58* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,9254* | € 61,1854* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 48,75* | € 61,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|