Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230TME40-XL-N INA Flanschlagergehäuseeinheit TME40-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DB9_a.png
00089DB9_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230TME40-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009425020000
EAN/GTIN:
     4012802803945
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit TME..-XL-NTechnische Eigenschaften: Bauform: rund Gewinde: M6 Kurzzeichen Lager: GE40-XL-KTT-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.ME08 Gehäusehöhe H: 145 mm Gehäusebreite A: 23 mm A1: 11,5 mm B1: 56,5 mm d3 max.: 58 mm U: 33,9 mm Z: 100 mm Tragzahlen statisch: 19,8 kN Schutzkappe: KASK08 Innendurchmesser d: 40 mm Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm S: 2 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Baureihe: TME.. Lochkreis J: 120 mm A2: 1 mm Tragzahlen dynamisch: 34,5 kN
Weitere Informationen:
A1:
11,5 mm
A2:
1 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
56,5 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
rund
Baureihe:
TME..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
58 mm
Gehäusebreite A:
23 mm
Gehäusehöhe H:
145 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
40 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.ME08
Kurzzeichen Lager:
GE40-XL-KTT-B
Lochkreis J:
120 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S:
2 mm
Schutzkappe:
KASK08
Tragzahlen dynamisch:
34,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,8 kN
U:
33,9 mm
Z:
100 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,29*
€ 52,87*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 43,83*
€ 53,64*
1 Tag
36
€ 4,90*
ab € 48,85*
€ 59,01*
1 Tag
36
€ 7,90*
ab € 52,21*
€ 62,77*
€ 4,95*
ab € 52,756*
€ 63,546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.