| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-230THE25-XL Herst.-Nr.: 0008570330000 EAN/GTIN: 4012802798876 |
| |
|
| | |
| Spann-Gehäuseeinheiten THE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-DichtungTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 99 mm Breite B: 70 mm Breite C: 70 mm Weitere Informationen: | | Außendurchmesser D: | 99 mm | Breite B: | 70 mm | Breite C: | 70 mm | Innendurchmesser d: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit, flanschlager innendurchmesser 25 mm, 0008570330000, 230THE25-XL, THE25-XL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,56* | € 40,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,08* | € 40,73* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,1365* | € 40,9065* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 32,36* | € 41,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,80* | € 44,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|