Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RSHEY50-XL-N INA Stehlagergehäuseeinheit RSHEY50-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DC5_a.png
00089DC5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RSHEY50-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009147540000
EAN/GTIN:
     4012802806465
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Baureihe: RSHEY.. Innendurchmesser d: 50 mm Bauform: zylindrisch Bauart: Halbrund mit kurzem Fuß Kurzzeichen Gehäuse: GEY50-XL-KRR-B Kurzzeichen Lager: GG.SHE10 Gehäusewerkstoff: Grauguss Schmierbohrung Q: M6 Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 115 mm Lochabstand J: 572 mm Gehäuselänge L: 135 mm Gehäusebreite A: 54 mm B: 51,6 mm Gewinde: M6 S1: 32,6 mm Tragzahlen dynamisch: 37,5 kN Schutzkappe: KASK10 Gehäusehöhe H: 115 mm A1: 34 mm Tragzahlen statisch: 23,2 kN H2: 37,5 mm
Weitere Informationen:
A1:
34 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B:
51,6 mm
Bauart:
Halbrund mit kurzem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
RSHEY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Gehäusebreite A:
54 mm
Gehäusehöhe H:
115 mm
Gehäuselänge L:
135 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
37,5 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GEY50-XL-KRR-B
Kurzzeichen Lager:
GG.SHE10
Lochabstand J:
572 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
32,6 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Schutzkappe:
KASK10
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
115 mm
Tragzahlen dynamisch:
37,5 kN
Tragzahlen statisch:
23,2 kN
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 36,91*
€ 47,99*
1 Tag
11
€ 8,90*
ab € 38,62*
€ 49,82*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 42,74*
€ 54,31*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 43,52*
€ 55,14*
€ 4,95*
ab € 49,0675*
€ 60,7275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.