Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RCJY30-TV-VA-HLA INA Flanschlagergehäuseeinheit RCJY30-TV-VA-HLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000106F2_a.png
000106F2_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RCJY30-TV-VA-HLA
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0519632210000
EAN/GTIN:
     4054366718938
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RCJY..-TV-VATechnische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Baureihe: RCJY.. Kurzzeichen Gehäuse: GG.CJ06-N Kurzzeichen Lager: GYE30-KRR-B-FA107-VA Gehäusewerkstoff: Grauguss Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Innendurchmesser d: 30 mm Lochabstand J: 83 mm Gehäuselänge L: 107 mm Gehäusebreite A: 31,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11 mm A1: 14,3 mm A2: 19,2 mm B: 38,1 mm U: 41,4 mm V: 80 mm Tragzahlen dynamisch: 18,7 kN Tragzahlen statisch: 10,7 kN Gewinde: M6 Bauform: quadratisch Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4
Weitere Informationen:
A1:
14,3 mm
A2:
19,2 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
38,1 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
RCJY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11 mm
Gehäusebreite A:
31,5 mm
Gehäuselänge L:
107 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CJ06-N
Kurzzeichen Lager:
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Lochabstand J:
83 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
18,7 kN
Tragzahlen statisch:
10,7 kN
U:
41,4 mm
V:
80 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,09*
€ 84,24*
€ 4,95*
ab € 83,1615*
€ 98,4315*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 83,08*
€ 99,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 93,58*
€ 107,77*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 98,86*
€ 111,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 71,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.