Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RCJTZ30-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit RCJTZ30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA5_a.png
00089DA5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RCJTZ30-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008316890000
EAN/GTIN:
     4012802791181
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJTZ, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Zentrieransatz, Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Gewinde: M6 Baureihe: RCJTZ.. Kurzzeichen Lager: GE30-XL-KRR-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.CJTZ06 Gehäusehöhe H: 142 mm Gehäuselänge L: 83 mm Gehäusebreite A: 26 mm B1: 48,5 mm A2: 17 mm d3 max.: 44 mm U: 47,2 mm V: 83 mm Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN Z: 80 mm Innendurchmesser d: 30 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Lochabstand J: 116,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm A1: 12 mm
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
A2:
17 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
48,5 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
RCJTZ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
44 mm
Gehäusebreite A:
26 mm
Gehäusehöhe H:
142 mm
Gehäuselänge L:
83 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CJTZ06
Kurzzeichen Lager:
GE30-XL-KRR-B
Lochabstand J:
116,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
U:
47,2 mm
V:
83 mm
Z:
80 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 27,84*
€ 36,15*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,93*
€ 36,16*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 32,24*
€ 40,77*
1 Tag
220
€ 7,90*
ab € 34,04*
€ 43,19*
€ 4,95*
ab € 37,2475*
€ 46,8775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.