Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RCJT30-XL-N INA Flanschlagergehäuseeinheit RCJT30-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA5_a.png
00089DA5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RCJT30-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096441990000
EAN/GTIN:
     4012802836844
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Gewinde: M6 Baureihe: RCJT.. Kurzzeichen Gehäuse: GG.CJT06 Gehäusehöhe H: 142 mm Gehäuselänge L: 80 mm B1: 48,5 mm U: 50,2 mm V: 80 mm Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN Schutzkappe: KASK06 Gehäusebreite A: 29 mm Kurzzeichen Lager: GE30-XL-KRR-B d3 max.: 44 mm Innendurchmesser d: 30 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Lochabstand J: 116,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm A1: 12 mm A2: 20 mm
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
A2:
20 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
48,5 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
RCJT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
44 mm
Gehäusebreite A:
29 mm
Gehäusehöhe H:
142 mm
Gehäuselänge L:
80 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CJT06
Kurzzeichen Lager:
GE30-XL-KRR-B
Lochabstand J:
116,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schutzkappe:
KASK06
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
U:
50,2 mm
V:
80 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 21,69*
€ 28,21*
5 Tage
34
€ 5,99*
ab € 24,04*
€ 32,01*
2 Tage
35
€ 7,90*
ab € 24,88*
€ 32,25*
1 Tag
34
€ 4,90*
ab € 25,09*
€ 32,25*
Lager 8670
89
€ 4,90*
ab € 28,65*
€ 42,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.