Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RCJ35-XL-N INA Flanschlagergehäuseeinheit RCJ35-XL-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA0_a.png
00089DA0_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RCJ35-XL-N
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0096422340000
EAN/GTIN:
     4012802839128
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: quadratisch Innendurchmesser d: 35 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 4 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gewinde: M6 Bauart: Flanschlagereinheit Baureihe: RCJ.. Gehäusewerkstoff: Grauguss Kurzzeichen Lager: GE35-XL-KRR-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.CJ07 Lochabstand J: 92 mm Gehäuselänge L: 118 mm Gehäusebreite A: 30,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm A1: 12,5 mm B1: 51,3 mm A2: 21 mm d3 max.: 55 mm U: 53,5 mm V: 100 mm Tragzahlen dynamisch: 27,5 kN Tragzahlen statisch: 15,3 kN Schutzkappe: KASK07
Weitere Informationen:
A1:
12,5 mm
A2:
21 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
4
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
51,3 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
quadratisch
Baureihe:
RCJ..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
d3 max.:
55 mm
Gehäusebreite A:
30,5 mm
Gehäuselänge L:
118 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
35 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CJ07
Kurzzeichen Lager:
GE35-XL-KRR-B
Lochabstand J:
92 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Schutzkappe:
KASK07
Tragzahlen dynamisch:
27,5 kN
Tragzahlen statisch:
15,3 kN
U:
53,5 mm
V:
100 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 28,88*
€ 36,77*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 29,25*
€ 37,09*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,03*
€ 40,59*
€ 4,95*
ab € 33,586*
€ 42,546*
9 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 36,41*
€ 46,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.