Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RATR30-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit RATR30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089C83_a.png
00089C83_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RATR30-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008287340000
EAN/GTIN:
     4012802793147
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten RATR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: dreieckig Innendurchmesser d: 30 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Bauart: Flanschlagereinheit Baureihe: RATR.. Gehäusewerkstoff: Stahlblech Kurzzeichen Lager: RAE30-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: FLAN62-MSTR (2 Stück) Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 381 mm Lochkreis J: 90,5 mm Gehäusebreite A: 8,7 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 10,5 mm B1: 35,8 mm d3 max.: 44 mm U: 29,2 mm V: 71 mm H2: 93 mm Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
3
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
35,8 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
dreieckig
Baureihe:
RATR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
10,5 mm
d3 max.:
44 mm
Gehäusebreite A:
8,7 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
H2:
93 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
FLAN62-MSTR (2 Stück)
Kurzzeichen Lager:
RAE30-XL-NPP-B
Lochkreis J:
90,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
381 mm
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
U:
29,2 mm
V:
71 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
35 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,46*
€ 19,24*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 19,45*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 16,53*
€ 22,18*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 18,16*
€ 24,23*
1
€ 4,95*
ab € 19,1875*
€ 25,5375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,46* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.