Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230RASE55-XL INA Stehlagergehäuseeinheit RASE55-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D92_a.png
00089D92_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230RASE55-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009394630000
EAN/GTIN:
     4012802804577
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten RASE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Baureihe: RASE.. Innendurchmesser d: 55 mm Bauform: zylindrisch Bauart: Halbrund mit langem Fuß Kurzzeichen Lager: GG.ASE11 Gehäusewerkstoff: Grauguss Schmierbohrung Q: M6 Gehäusehöhe H: 124,5 mm Lochabstand J: 635 mm Gehäuselänge L: 222 mm Gehäusebreite A: 18 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 30 mm A1: 35 mm B1: 71,4 mm d3 max.: 76 mm S1: 43,6 mm Tragzahlen dynamisch: 46 kN Tragzahlen statisch: 29 kN Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Kurzzeichen Gehäuse: GE55-XL-KRR-B Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 124,50 mm N1: 30 mm H2: 46 mm Gewinde: M6
Weitere Informationen:
A1:
35 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
71,4 mm
Bauart:
Halbrund mit langem Fuß
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
RASE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
30 mm
d3 max.:
76 mm
Gehäusebreite A:
18 mm
Gehäusehöhe H:
124,5 mm
Gehäuselänge L:
222 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
46 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GE55-XL-KRR-B
Kurzzeichen Lager:
GG.ASE11
Lochabstand J:
635 mm
N1:
30 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
S1:
43,6 mm
Schmierbohrung Q:
M6
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
124,50 mm
Tragzahlen dynamisch:
46 kN
Tragzahlen statisch:
29 kN
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 49,01*
€ 59,59*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,98*
€ 59,88*
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 58,90*
€ 70,42*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 64,53*
€ 74,12*
€ 4,95*
ab € 65,5515*
€ 75,0115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 48,98* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.