Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PCFTR25-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit PCFTR25-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D9B_a.png
00089D9B_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PCFTR25-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008317940000
EAN/GTIN:
     4012802791037
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Art der Befestigung: Exzenterring Gehäusewerkstoff: Grauguss Innendurchmesser d: 25 mm Bohrungsform: zylindrisch Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Flanschlagereinheit Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm A1: 12 mm B1: 31 mm Bauform: dreieckig Anzahl der Befestigungsbohrungen: 3 Gewinde: M6 Baureihe: PCFTR.. Kurzzeichen Lager: GRAE25-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.CFTR05 Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 36 mm Lochkreis J: 96 mm A2: 12,5 mm U: 36 mm H2: 97 mm Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN Gehäusebreite A: 22 mm d3 max.: 37,5 mm Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
A1:
12 mm
A2:
12,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
3
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
31 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
dreieckig
Baureihe:
PCFTR..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
37,5 mm
Gehäusebreite A:
22 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
H2:
97 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CFTR05
Kurzzeichen Lager:
GRAE25-XL-NPP-B
Lochkreis J:
96 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
36 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
U:
36 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 20,88*
€ 28,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,34*
€ 31,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,71*
€ 34,86*
€ 4,95*
ab € 27,722*
€ 37,492*
5 Tage
23
€ 10,00*
ab € 29,63*
€ 39,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.