Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PCFT35-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit PCFT35-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA5_a.png
00089DA5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PCFT35-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008316030000
EAN/GTIN:
     4012802791341
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Baureihe: PCFT.. Gehäusewerkstoff: Grauguss Kurzzeichen Lager: GRAE35-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.CFT07 Gehäusehöhe H: 155 mm Lochabstand J: 130 mm Gehäuselänge L: 92 mm Gehäusebreite A: 25 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm A1: 12,5 mm B1: 39 mm d3 max.: 55 mm U: 44,9 mm V: 92 mm Tragzahlen dynamisch: 27,5 kN Tragzahlen statisch: 15,3 kN Bauform: oval Innendurchmesser d: 35 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gewinde: M6 Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
A1:
12,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
39 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
PCFT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
d3 max.:
55 mm
Gehäusebreite A:
25 mm
Gehäusehöhe H:
155 mm
Gehäuselänge L:
92 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
35 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CFT07
Kurzzeichen Lager:
GRAE35-XL-NPP-B
Lochabstand J:
130 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
27,5 kN
Tragzahlen statisch:
15,3 kN
U:
44,9 mm
V:
92 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 22,16*
€ 28,50*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 22,15*
€ 28,64*
5 Tage
68
€ 5,99*
ab € 25,08*
€ 32,72*
1 Tag
72
€ 4,90*
ab € 28,04*
€ 35,87*
€ 4,95*
ab € 29,3775*
€ 37,4375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,15* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.