Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PCFT25-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit PCFT25-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA5_a.png
00089DA5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PCFT25-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008315730000
EAN/GTIN:
     4012802791426
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Gewinde: M6 Baureihe: PCFT.. Kurzzeichen Lager: GRAE25-XL-NPP-B Gehäusehöhe H: 124 mm Gehäuselänge L: 70 mm A1: 11 mm d3 max.: 37,5 mm U: 36 mm Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm Kurzzeichen Gehäuse: GG.CFT05 V: 70 mm Innendurchmesser d: 25 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Lochabstand J: 99 mm Gehäusebreite A: 20 mm B1: 31 mm Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
A1:
11 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
31 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
PCFT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
37,5 mm
Gehäusebreite A:
20 mm
Gehäusehöhe H:
124 mm
Gehäuselänge L:
70 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CFT05
Kurzzeichen Lager:
GRAE25-XL-NPP-B
Lochabstand J:
99 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
U:
36 mm
V:
70 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 15,83*
€ 21,06*
Lager 8670
43
1
€ 4,90*
ab € 15,94*
€ 21,15*
1 Tag
250
1
€ 7,90*
ab € 19,51*
€ 25,89*
1 Tag
250
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 26,50*
1
€ 4,95*
ab € 21,228*
€ 27,938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,94* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.