Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PCFT15-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit PCFT15-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089DA5_a.png
00089DA5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PCFT15-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008313950000
EAN/GTIN:
     4012802791730
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Innendurchmesser d: 15 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gewinde: M6 Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss Kurzzeichen Lager: GRAE15-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.CFT03 Gehäusehöhe H: 99 mm Lochabstand J: 76,5 mm Gehäuselänge L: 57 mm Gehäusebreite A: 18 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm A1: 9,5 mm B1: 28,6 mm d3 max.: 28,4 mm U: 32,1 mm V: 57 mm Tragzahlen dynamisch: 10,1 kN Tragzahlen statisch: 4,75 kN Bohrungsform: zylindrisch Baureihe: PCFT..
Weitere Informationen:
A1:
9,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
28,6 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
PCFT..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
28,4 mm
Gehäusebreite A:
18 mm
Gehäusehöhe H:
99 mm
Gehäuselänge L:
57 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Gewinde:
M6
Innendurchmesser d:
15 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.CFT03
Kurzzeichen Lager:
GRAE15-XL-NPP-B
Lochabstand J:
76,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
10,1 kN
Tragzahlen statisch:
4,75 kN
U:
32,1 mm
V:
57 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,96*
€ 20,31*
3 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,50*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,54*
€ 23,84*
1
€ 4,95*
ab € 17,6555*
€ 24,0955*
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 21,62*
€ 30,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,96* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 40,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.