Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PBY30-XL INA Stehlagergehäuseeinheit PBY30-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089C77_a.png
00089C77_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PBY30-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008604330000
EAN/GTIN:
     4012802797701
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PBTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Gewindestift Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Baureihe: PBY.. Innendurchmesser d: 30 mm Bauform: zylindrisch Bauart: halbrund Kurzzeichen Gehäuse: AY30-XL-NPP-B Kurzzeichen Lager: GEH62-BT Gehäusewerkstoff: Stahlblech Gehäusehöhe H: 66,1 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 66,10 mm Lochabstand J: 333 mm Gehäuselänge L: 117,5 mm Gehäusebreite A: 11,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm A1: 26,5 mm B: 30 mm S1: 21 mm H2: 20,7 mm Tragzahlen dynamisch: 20,7 kN Tragzahlen statisch: 11,3 kN
Weitere Informationen:
A1:
26,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
30 mm
Bauart:
halbrund
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
PBY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
Gehäusebreite A:
11,5 mm
Gehäusehöhe H:
66,1 mm
Gehäuselänge L:
117,5 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
H2:
20,7 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
AY30-XL-NPP-B
Kurzzeichen Lager:
GEH62-BT
Lochabstand J:
333 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
S1:
21 mm
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
66,10 mm
Tragzahlen dynamisch:
20,7 kN
Tragzahlen statisch:
11,3 kN
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 18,69*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,11*
€ 22,59*
1
€ 4,95*
ab € 18,648*
€ 25,388*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 18,77*
€ 25,64*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,68*
€ 26,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.