Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230PB25-XL INA Stehlagergehäuseeinheit PB25-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089C77_a.png
00089C77_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230PB25-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008292180000
EAN/GTIN:
     4012802792881
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PB, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-DichtungTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Baureihe: PB.. Innendurchmesser d: 25 mm Bauform: zylindrisch Bauart: halbrund Kurzzeichen Gehäuse: RAE25-XL-NPP-B Kurzzeichen Lager: GEH52-BT Gehäusewerkstoff: Stahlblech Gehäusehöhe H: 56,5 mm Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1: 56,50 mm Lochabstand J: 286 mm Gehäuselänge L: 108 mm Gehäusebreite A: 11,5 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 11,5 mm A1: 23,5 mm B1: 31 mm d3 max.: 37,5 mm S1: 23,5 mm H2: 14,9 mm Tragzahlen dynamisch: 14,9 kN Tragzahlen statisch: 7,8 kN
Weitere Informationen:
A1:
23,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
31 mm
Bauart:
halbrund
Bauform:
zylindrisch
Baureihe:
PB..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
11,5 mm
d3 max.:
37,5 mm
Gehäusebreite A:
11,5 mm
Gehäusehöhe H:
56,5 mm
Gehäuselänge L:
108 mm
Gehäusewerkstoff:
Stahlblech
H2:
14,9 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
RAE25-XL-NPP-B
Kurzzeichen Lager:
GEH52-BT
Lochabstand J:
286 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
S1:
23,5 mm
Sockelhöhe zur Wellenmitte H1/L1:
56,50 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,9 kN
Tragzahlen statisch:
7,8 kN
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 15,26*
€ 20,72*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 15,38*
€ 21,67*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,77*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 16,96*
€ 23,37*
1
€ 4,95*
ab € 17,9125*
€ 24,4625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 41,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.