Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230GS81113 INA Gehäusescheibe GS81113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000748D_a.png
0000748D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230GS81113
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000248480000
EAN/GTIN:
     4012802041286
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axial-Zylinderrollenlager 811, einseitig wirkend, kombiniert aus K811, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Gehäusescheibe Baureihe: GS.. Innendurchmesser d: 65 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 13 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 90 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Höhe: 5,25 mm Außendurchmesser D: 90 mm Schultermaß D1: 67 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Gehäusescheibe
Baureihe:
GS..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
13
Höhe:
5,25 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
90 mm
Schultermaß D1:
67 mm
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe, GS81113, 0000248480000, 230GS81113
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 11,31*
€ 15,76*
4 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 11,88*
€ 16,50*
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 16,53*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,53*
€ 18,60*
1
€ 4,95*
ab € 13,9922*
€ 19,3122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.