| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00014403 Herst.-Nr.: GS81113 EAN/GTIN: 4012802041286 |
| |
|
| | |
| Gehäusescheibe GS811, nach DIN 616/ ISO 104, außenzentrierbar Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 90 | Baureihe: | GS.. | Breite in mm: | 5,25 | eClass51: | 23051101 | eClass61: | 23051101 | eClass71: | 23051101 | Innendurchmesser in mm: | 67 | Kurzbezeichnung: | Gehäusescheibe GS | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,32* | € 15,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,91* | € 16,80* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,56* | € 18,51* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,0322* | € 19,2422* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,72* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,0322* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|