| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073349 Herst.-Nr.: GS81113 EAN/GTIN: 4012802041286 |
| |
|
| | |
| INA GS81113 Gehäusescheibe Innen-Ø 67 mm Außen-Ø 90 mm Breite5,25 mm Innen 67 mm Außen 90 mm Breite 525 mm Gewicht 0,109 kg EAN 4012802041286 Material Stahl
Gehäusescheibe GS81113 ID 67mm AD 90mm Breite5,25mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GS81113 | Werksnummer: | 10046857 | Länge netto mm: | 0,91 | Breite netto mm: | 0,91 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,109000 | Gewicht brutto Kg: | 0,109000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gehäusescheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,32* | € 15,48* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,91* | € 16,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,56* | € 18,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,0322* | € 19,2422* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,72* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,91* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|