Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230G40X47X4-C INA Radial-Wellendichtring G40X47X4-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INA_G.png
INA_G.png
Artikel-Nr.:
     8670-230G40X47X4-C
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0810765090000
EAN/GTIN:
     4054364780999
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Technische Eigenschaften: Klasse: Radial-Wellendichtring Marke: INA Masse: 4,2 g 1.Hauptabmessung: 40 mm 2.Hauptabmessung: 47 mm 3.Hauptabmessung: 4 mm Produkt_Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
1.Hauptabmessung:
40 mm
2.Hauptabmessung:
47 mm
3.Hauptabmessung:
4 mm
Klasse:
Radial-Wellendichtring
Marke:
INA
Masse:
4,2 g
Produkt_Typ:
Wälz- und Gleitlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 7,60*
ab € 2,23*
€ 3,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,25*
Lager 8670
37
5
€ 4,90*
ab € 2,3316*
€ 3,2516*
7 Tage
353
1
€ 10,00*
ab € 2,60*
€ 3,76*
1
€ 4,95*
ab € 2,67833*
€ 3,86833*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,2516*
€ 3,8694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1816*
€ 3,7861
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0116*
€ 3,5838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7516*
€ 3,2744
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,3316*
€ 2,7746
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,258* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.