Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2302-A00089205 Herst.-Nr.: G40X47X4-C EAN/GTIN: 4054364780999 |
| |
|
|  |  |
 | Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 40 mm • Außendurchmesser: 47 mm • Breite: 4 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR Weitere Informationen:  |  | Aussendurchmesser in mm: | 47 | Bauform: | G | Baureihe: | G.. | Breite in mm: | 4 | eClass51: | 23070801 | eClass61: | 23071701 | eClass71: | 23071701 | Innendurchmesser in mm: | 40 | Kurzbezeichnung: | Radialwellendichtring | Werkstoff: | NBR | UNSPSC131: | 31161818 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 2,23* | € 3,23* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 4,90* | ab € 2,3316* | € 3,2516* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 2,60* | € 3,76* |  |  |  | Lager 2302 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 2,67833* | € 3,86833* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2302 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2302 |  | Versand: Lager 2302 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|