|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-28224 Herst.-Nr.: G40X47X4-C EAN/GTIN: 04054364780999 |
| |
|
|  |  |
 | Dichtringe G, NBR-Elastomer, einlippig. • Innendurchmesser: 40 mm • Außendurchmesser: 47 mm • Breite: 4 mm • Bauform: G • Werkstoff: NBR Weitere Informationen: Sonstiges | Breite | 4 mm |  | Temperaturbereich | -30 bis +110 °C |  | Staub-/Schutzlippe | mit |  | Zugfeder | ohne mm |  | Gewicht | 0,004 kg |  | Druck max. | bis max. 0,5 Bar bar |  | Marke | INA |  | Ausführung | kautschukummantelt |  | Material | NBR (Perbunan) |  | Außen-Ø | 47 mm |  | Innen-Ø | 40 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |