Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230FLCTEY17-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit FLCTEY17-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D8E_a.png
00089D8E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230FLCTEY17-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0009329220000
EAN/GTIN:
     4012802805277
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTEY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung, nicht nachschmierbarTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Baureihe: FLCTEY.. Kurzzeichen Gehäuse: GG.LCTE03 Gehäusehöhe H: 81 mm Lochabstand J: 63,5 mm Gehäuselänge L: 58,7 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 6,6 mm A1: 15 mm A2: 8,4 mm U: 24,4 mm Tragzahlen dynamisch: 10,1 kN Tragzahlen statisch: 4,75 kN Art der Befestigung: Gewindestift Kurzzeichen Lager: AY17-XL-NPP-B Innendurchmesser d: 17 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Flanschlagereinheit Gehäusewerkstoff: Grauguss B: 22 mm
Weitere Informationen:
A1:
15 mm
A2:
8,4 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Gewindestift
B:
22 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FLCTEY..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
6,6 mm
Gehäusehöhe H:
81 mm
Gehäuselänge L:
58,7 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
17 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.LCTE03
Kurzzeichen Lager:
AY17-XL-NPP-B
Lochabstand J:
63,5 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Tragzahlen dynamisch:
10,1 kN
Tragzahlen statisch:
4,75 kN
U:
24,4 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 12,17*
€ 16,80*
Lager 8670
5
€ 4,90*
ab € 12,28*
€ 16,88*
2 Tage
74
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 21,07*
2 Tage
80
€ 7,90*
ab € 16,00*
€ 21,80*
€ 4,95*
ab € 16,23*
€ 22,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12,28* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.