Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230FLCTE40-XL INA Flanschlagergehäuseeinheit FLCTE40-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00089D8E_a.png
00089D8E_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230FLCTE40-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0008938200000
EAN/GTIN:
     4012802807776
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbarTechnische Eigenschaften: Bauform: oval Innendurchmesser d: 40 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Exzenterring Nachschmiermöglichkeit ja/nein: nein Bauart: Flanschlagereinheit Baureihe: FLCTE.. Gehäusewerkstoff: Grauguss Kurzzeichen Lager: RAE40-XL-NPP-B Kurzzeichen Gehäuse: GG.LCTE08 Gehäusehöhe H: 150 mm Lochabstand J: 119 mm Gehäuselänge L: 100 mm Breite/Durchmesser Befestigungsloch N: 14 mm A1: 24 mm B1: 43,8 mm d3 max.: 58 mm U: 46,3 mm Tragzahlen dynamisch: 34,5 kN Tragzahlen statisch: 19,8 kN A2: 13,5 mm
Weitere Informationen:
A1:
24 mm
A2:
13,5 mm
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Art der Befestigung:
Exzenterring
B1:
43,8 mm
Bauart:
Flanschlagereinheit
Bauform:
oval
Baureihe:
FLCTE..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite/Durchmesser Befestigungsloch N:
14 mm
d3 max.:
58 mm
Gehäusehöhe H:
150 mm
Gehäuselänge L:
100 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
40 mm
Kurzzeichen Gehäuse:
GG.LCTE08
Kurzzeichen Lager:
RAE40-XL-NPP-B
Lochabstand J:
119 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
nein
Tragzahlen dynamisch:
34,5 kN
Tragzahlen statisch:
19,8 kN
U:
46,3 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
64
€ 4,90*
ab € 27,14*
€ 34,89*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 27,57*
€ 35,38*
2 Tage
88
€ 7,90*
ab € 30,75*
€ 38,69*
2 Tage
88
€ 4,90*
ab € 30,59*
€ 38,69*
€ 4,95*
ab € 33,0335*
€ 41,7335*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 27,14* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.