Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23081212-TV INA Axial-Zylinderrollenlager 81212-TV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000073DD_a.png
000073DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-23081212-TV
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0007167230000
EAN/GTIN:
     4012802554014
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WSTechnische Eigenschaften: Bauart: Axial-Zylinderrollenlager Baureihe: 812.. Innendurchmesser d: 60 mm Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 12 Anzahl der Reihen: 1 Schultermaß d1: 95 mm Schultermaß D1: 62 mm r min: 1 mm zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärkter PolyamidP66 Grenzdrehzahl min-1: 3700 Bezugsdrehzahl min-1: 1300 Tragzahlen dynamisch: 172 kN Tragzahlen statisch: 480 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 45,5 kN Höhe: 26 mm Laufbahnmaß Eb: 64 mm Laufbahnmaß Ea: 91 mm Gehäusescheibe: GS81212 Wellenscheibe: WS81212 Axial-Zylinderrollenkranz: K81212 Außendurchmesser D: 95 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
95 mm
Axial-Zylinderrollenkranz:
K81212
Bauart:
Axial-Zylinderrollenlager
Baureihe:
812..
Bezugsdrehzahl min-1:
1300
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
45,5 kN
Gehäusescheibe:
GS81212
Grenzdrehzahl min-1:
3700
Höhe:
26 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärkter PolyamidP66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Laufbahnmaß Ea:
91 mm
Laufbahnmaß Eb:
64 mm
r min:
1 mm
Schultermaß d1:
95 mm
Schultermaß D1:
62 mm
Tragzahlen dynamisch:
172 kN
Tragzahlen statisch:
480 kN
Wellenscheibe:
WS81212
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, zylinderrollenlager ina, zylinderrollenlager, einreihiges zylinderrollenlager, 23081212-TV, 81212-TV, 0007167230000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,36*
€ 79,13*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 70,78*
€ 79,52*
€ 4,95*
ab € 78,165*
€ 87,795*
1 Tag
87
€ 4,90*
ab € 78,02*
€ 87,91*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 80,99*
€ 90,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 70,78* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.